APPROVED VENDOR Kyynärpää, 45 astetta, ruostumaton teräs


Suodattaa
TyyliMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta (ei alv)
A
2 UA64
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "€50.20
B
1LTB7
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1"€23.90
B
1LTB6
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€15.58
B
1LTB9
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.5 "€43.75
B
1LTC1
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi2"€60.35
B
1LTB8
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.25 "€36.96
B
1LTB5
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€14.42
B
1LTB3
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€7.38
B
1LTB4
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€8.54
B
1LTC3
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3"€220.03
A
2 UA65
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1"€63.79
A
2 UA63
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 2 "€36.19
B
1LTB2
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€6.47
C
2TV79
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.25 "€44.70
D
2TY47
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi--1.25 "€41.17
A
2TY96
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "€87.99
B
3/4 150 45 KYYNÄ 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€18.99
B
2 150 KYYNÄ 45
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi2"€79.80
B
1/4 150 45 KYYNÄ 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€8.68
B
1/2 150 45 KYYNÄ 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€14.06
C
2TV77
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€7.77
B
1 150 KYYNÄ 45
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1"€25.52
C
2TV78
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€11.31
B
1 1/2 45 KYYNÄ 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.5 "€49.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?