VESTIL RSH-120-EM-A urospäätykappale, 35.25 x 11.19 tuuman koko, asfalttilaitteisto

Varastossa
Tuote: AG7YCX Malli: RSH-120-EM-A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€115.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpeed ​​Bump urospään korkki
Koko60000 lbs.
VäriMusta
Syvyys11.1875 "
Korkeus1.88 "
Pituus11.18 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Piikkien määrä3
Nauhojen määrä1
Vähennä nopeutta5 - 10 mph
Piikin koko1 / 2 "x 12 1 / 4"
Nauhan koko6 ft.
NauhatyyppiRoil-butyyliteippi
Nauhan leveys4"
Leveys35.25 "
Toimii yhdessäRSH-120-EF-A, RSH-120-MA-A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)6.19
Laivan pituus (cm)28.42
Laivan leveys (cm)89.54
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusAnkkurien lukumääräPulttien lukumääräPiikkien määräLeveysHinta
VESTIL RSH-108-EM-A urospäätykappale, 23.5 tuumaa x 9.468 tuumaa, koko, asfalttilaitteisto | AG7YCM RSH-108-EM-A40000 lbs.1.63 "40.12 "--223.5 "€75.68
VESTIL RSH-108-EM-C urospäätykappale, 23.5 tuumaa x 9.468 tuumaa, koko, betonilaitteisto | AG7YCN RSH-108-EM-C40000 lbs.1.63 "40.12 "22-23.5 "€58.55
VESTIL RSH-120-EM-C urospäätykappale, 35.25 tuumaa x 11.19 tuumaa, koko, betonilaitteisto | AG7YCY RSH-120-EM-C60000 lbs.1.88 "11.19 "33-35.25 "€105.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RSH-120-EM-A urospäätykappale, 35.25 x 11.19 tuuman koko, asfalttilaitteisto
€115.81 / yksikkö