VESTIL RSH-108-EM-C urospäätykappale, 23.5 x 9.468 tuuman koko, betonilaitteisto

Varastossa
Tuote: AG7YCN Malli: RSH-108-EM-C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€58.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpeed ​​Bump urospään korkki
Ankkurin koko1 / 2 "
Ankkurin tyyppiHolkki
Pultin koko1 / 2 "x 6"
Pultin tyyppiJoukkue
Koko40000 lbs.
VäriMusta
Syvyys40.12 "
Korkeus1.63 "
Pituus40.12 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Ankkurien lukumäärä2
Pulttien lukumäärä2
Aluslevyjen lukumäärä2
Vähennä nopeutta5 - 10 mph
Aluslevy Dia.1 / 2 "
Aluslevyn säde1 / 2 "
Leveys23.5 "
Toimii yhdessäRSH-108-EF-A, RSH-108-EM-A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)24.05
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusAnkkurien lukumääräPulttien lukumääräPiikkien määräLeveysHinta
VESTIL RSH-108-EM-A urospäätykappale, 23.5 tuumaa x 9.468 tuumaa, koko, asfalttilaitteisto | AG7YCM RSH-108-EM-A40000 lbs.1.63 "40.12 "--223.5 "€75.68
VESTIL RSH-120-EM-A urospäätykappale, 35.25 tuumaa x 11.19 tuumaa, koko, asfalttilaitteisto | AG7YCX RSH-120-EM-A60000 lbs.1.88 "11.18 "--335.25 "€115.81
VESTIL RSH-120-EM-C urospäätykappale, 35.25 tuumaa x 11.19 tuumaa, koko, betonilaitteisto | AG7YCY RSH-120-EM-C60000 lbs.1.88 "11.19 "33-35.25 "€105.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RSH-108-EM-C urospäätykappale, 23.5 x 9.468 tuuman koko, betonilaitteisto
€58.55 / yksikkö