VESTIL RDC-60-5-PU Pyörivä rumpukärry, polyesteri, 800 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XXQ Malli: RDC-60-5-PU

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€395.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Koko800 lbs.
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi2 jäykkä, 2 kääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Syvyys31.75 "
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän leveys1.25 "
kahvan pituus9.5 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus21.5 "
SisältääKahva
Pituus31.75 "
Kantavuus800 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Kokonaissyvyys31.75 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän leveys1"
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)80.65
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakapyörän materiaaliRullamateriaaliVäriLeveysEtupyörän materiaaliKorkeusPituusKantavuusHinta
VESTIL RDC-60-5-PO Pyörivä rumpukärry, polyolefiini, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7XXP RDC-60-5-POpolyolefiinipolyolefiinisininen19 "polyolefiini21.5 "31.75 "800 lbs.€324.81
VESTIL RDC-60-5-SS Pyörivä rumpukärry, teräspyörät, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7XXR RDC-60-5-SSTeräsTerässininen19 "Teräs21.5 "31.75 "800 lbs.€356.35
VESTIL RDC-60-DPN Pyörivä rumpukärry, valinnainen tiputusastia | AG7XXT RDC-60-DPN--Harmaa9"-7 1 / 7 "12 "1 gal.€105.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RDC-60-5-PU Pyörivä rumpukärry, polyesteri, 800 Lb. Kapasiteetti
€395.16 / yksikkö