GF PIPING SYSTEMS 153481018 Putki 12 tuumaa 20 jalkaa polyeteeni | AF7REL 22KA50

GEORG FISCHER 153481018 Putki 12 tuumaa 20 jalkaa polyeteeni

Tuote: AF7REL Malli: 153481018Ristiviite: 22KA50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,010.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Yhteyspusku
Pituus20ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine200 psi
Putken koko12 "
Temp. alue-30 - 85 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)635
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3917400000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulottuvuussuhde (11)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoAikatauluHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800300CG1000 Putki Cpvc 3 tuuman aikataulu 80 10 jalan pituus | AB3UGH 1VEV8 H0800300CG1000Harmaa10ft.CPVC370 lämpötilassa 73 astetta F210-astetta F3"80€233.49
Tarjouspyyntö
GF -PUTKIJÄRJESTELMÄT H0800400CG1000 Putki Cpvc 4 tuuman aikataulu 80 10 Jalan pituus | AB3UGK 1VEW1 H0800400CG1000Harmaa10ft.CPVC320 lämpötilassa 73 astetta F210-astetta F4"80€423.62
Tarjouspyyntö
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800250CG1000 Putki Cpvc 2 1/2 tuuman aikataulu 80 10 jalan pituus | AB3UVM 1VGD9 H0800250CG1000Harmaa10ft.CPVC420 lämpötilassa 73 astetta F210-astetta F2.5 "80€183.76
Tarjouspyyntö
GF -PUTKIJÄRJESTELMÄT 153481015 Putki 6 tuumaa 20 jalkaa polyeteeniä | AB6VHC 22KA47 153481015-20ft.polyeteeni200 psi-6"-€569.68
Tarjouspyyntö
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800050CG1000 Putki Cpvc 1/2 In | AE9WRZ 6MZ10 H0800050CG1000Harmaa10ft.CPVC850 lämpötilassa 73 astetta F200-astetta F1 / 2 "80€25.53
Tarjouspyyntö
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800075CG1000 Putki 3/4 tuumaa x 10 jalkaa Cpvc harmaa | AE9WTA 6MZ11 H0800075CG1000Harmaa10ft.CPVC690 lämpötilassa 73 astetta F210-astetta F3 / 4 "80€36.84
Tarjouspyyntö
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800100CG1000 Putki 1 tuuma x 10 jalkaa Cpvc harmaa | AE9WTB 6MZ12 H0800100CG1000Harmaa10ft.CPVC630 lämpötilassa 73 astetta F210-astetta F1"80€68.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 153481018 Putki 12 tuumaa 20 jalkaa polyeteeni
€2,010.28 / yksikkö