Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL RDC-60-DPN Pyörivä rumpukärry, valinnainen tiputusastia | AG7XXT

VESTIL RDC-60-DPN Pyörivä rumpukärry, valinnainen tiputusastia

Varastossa
Tuote: AG7XXT Malli: RDC-60-DPN

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Koko1 gal.
VäriHarmaa
Korkeus7 1 / 7 "
Sisäkorkeus3 5 / 8 "
Sisäpituus9 1 / 4 "
Sisäleveys6 1 / 2 "
Pituus12 "
Kantavuus1 gal.
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Leveys9"
Toimii yhdessäRDC-60-NC, RDC-60-5-HR, RDC-60-5-PO, RDC-60-5-SS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakapyörän materiaaliRullamateriaaliVäriLeveysEtupyörän materiaaliKorkeusPituusKantavuusHinta
VESTIL RDC-60-5-PO Pyörivä rumpukärry, polyolefiini, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7XXP RDC-60-5-POpolyolefiinipolyolefiinisininen19 "polyolefiini21.5 "31.75 "800 lbs.€324.81
VESTIL RDC-60-5-PU Pyörivä rumpukärry, polyesteri, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7XXQ RDC-60-5-PUPoly terästäpolyuretaanisininen19 "Poly terästä21.5 "31.75 "800 lbs.€395.16
VESTIL RDC-60-5-SS Pyörivä rumpukärry, teräspyörät, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7XXR RDC-60-5-SSTeräsTerässininen19 "Teräs21.5 "31.75 "800 lbs.€356.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RDC-60-DPN Pyörivä rumpukärry, valinnainen tiputusastia
€105.76 / yksikkö