VESTIL RAMP-2 Dockleveler lähestymisramppi, 96 tuumaa x 12 tuumaa koko | AG7XVM

VESTIL RAMP-2 Dockleveler lähestymisramppi, koko 96 tuumaa x 12 tuumaa

Tuote: AG7XVM Malli: RAMP-2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€645.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähestymislevy
Koko30000 lbs.
VäriRuskea
Korkeus2"
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käytettävä leveys94 "
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)243.84
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
VESTIL RAMP-4 Dockleveler lähestymisramppi, 96 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7XVN RAMPPI-44"24 "€1,258.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RAMP-2 Dockleveler lähestymisramppi, koko 96 tuumaa x 12 tuumaa
€645.56 / yksikkö