BALDOR MOTOR Dirty Duty Plus -moottorit, C-Face, jalkaan kiinnitettävä, TEFC, kolmivaiheinen


Suodattaa
Tuloluokitus: JATKUU , Kehyksen materiaali: Teräs , Eristysluokka: F , vaihe: 3 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa
TyyliMalliNapojen lukumääräAmpeeriaBase TypeulostuloKokonaispituusPower FactorPalvelukerroinNopeusHinta (ei alv)
A
CEDM3555
25.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 VJäykkä2.000 hv13.28 "881.153,490 rpm€1,647.99
A
VEDM3550
24.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VEi asennusta1.500 hv12.28 "851.153,500 rpm€1,540.29
A
CEDM3709T
219.0 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 VJäykkä7.500 hv18.63 "841.153,520 rpm€3,197.18
A
CEDM3613T
212.6 A @ 208 V 11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 VJäykkä5.000 hv16.6 "911.153,450 rpm€2,096.54
A
VEDM3545
23.7 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 VEi asennusta1.000 hv11.97 "821.253,450 rpm€1,408.89
A
CEDM3550
24.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VJäykkä1.500 hv12.28 "851.153,500 rpm€1,540.29
A
CEDM3545
22.8 A @ 208 V 2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VJäykkä1.000 hv12.28 "821.253,450 rpm€1,408.89
A
VEDM3555
25.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 VEi asennusta2.000 hv13.29 "881.153,490 rpm€1,686.51
A
CEDM3711T
219.2 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 VJäykkä10.000 hv18.63 "871.153,490 rpm€3,228.78
A
CEDM3559T
27.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VJäykkä3.000 hv14.23 "921.153,450 rpm€1,765.56
A
VEDM3546
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VEi asennusta1.000 hv12.28 "711.151,760 rpm€1,559.07
A
CEDM3554
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 VJäykkä1.500 hv13.28 "731.151,760 rpm€1,686.51
A
VEDM3558
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VEi asennusta2.000 hv13.29 "751.151,755 rpm€1,759.64
A
CNEDM3546
43.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VJäykkä1.000 hv12.05 "761.151,745 rpm€1,559.07
A
CEDM3710T
420.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 VJäykkä7.500 hv19.76 "801.151,770 rpm€2,981.79
A
CDM3538
41.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 VJäykkä0.500 hv11.35 "691.251,725 rpm€1,017.64
A
CEDM3558T
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VJäykkä2.000 hv13.35 "751.151,755 rpm€1,775.43
A
CEDM3558
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VJäykkä2.000 hv13.28 "751.151,755 rpm€1,759.64
A
CEDM3714T
425.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 VJäykkä10.000 hv21.26 "851.151,770 rpm€3,247.56
A
VEDM3554
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 VEi asennusta1.500 hv13.29 "731.151,760 rpm€1,686.51
A
CEDM3546
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VJäykkä1.000 hv12.28 "711.151,760 rpm€1,559.07
A
VEDM3615T
413.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VEi asennusta5.000 hv18.1 "781.151,750 rpm€2,004.64
A
VDM3542
42.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VEi asennusta0.750 hv12.85 "681.251,725 rpm€1,043.33
A
CNEDM3554T
44.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 VJäykkä1.500 hv13 "761.151,755 rpm€1,702.32
A
CNDM3542
42.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VJäykkä0.750 hv11.05 "661.151,750 rpm€1,057.16
A
CEDM3615T
413.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VJäykkä5.000 hv18.1 "781.151,750 rpm€2,004.64
A
CEDM3611T
49.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 VJäykkä3.000 hv16.6 "751.151,760 rpm€1,960.19
A
VEDM3558T
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VEi asennusta2.000 hv13.35 "751.151,755 rpm€1,775.43
A
VDM3538
41.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 VEi asennusta0.500 hv11.35 "691.251,725 rpm€1,002.82
A
CNEDM3546T
43.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VJäykkä1.000 hv12.12 "761.151,745 rpm€1,574.86
A
VEDM3611T
49.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 VEi asennusta3.000 hv16.6 "751.151,760 rpm€1,960.19
A
CEDM3556
63.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 VJäykkä1.000 hv13.28 "641.151,155 rpm€1,742.84
A
CEDM3704T
69.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 VJäykkä3.000 hv19.76 "681.151,160 rpm€3,017.35
A
CEDM3708T
615.6 A @ 208 V 14.4 A @ 230 V 7.2 A @ 460 VJäykkä5.000 hv21.26 "711.151,165 rpm€3,289.05
A
CDM3543
62.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VJäykkä0.750 hv12.28 "631.151,160 rpm€1,338.73
A
CDM3539
62.6 A @ 230 V 1.3 A @ 460 VJäykkä0.500 hv12.85 "511.251,140 rpm€1,319.97

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?