VESTIL RAMP-4 Dockleveler lähestymisramppi, 96 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7XVN

VESTIL RAMP-4 Dockleveler lähestymisramppi, koko 96 tuumaa x 24 tuumaa

Tuote: AG7XVN Malli: RAMP-4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,258.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähestymislevy
Koko30000 lbs.
VäriRuskea
Korkeus4"
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)243.84
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
VESTIL RAMP-2 Dockleveler lähestymisramppi, 96 tuumaa x 12 tuumaa koko | AG7XVM RAMPPI-22"12 "€645.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RAMP-4 Dockleveler lähestymisramppi, koko 96 tuumaa x 24 tuumaa
€1,258.36 / yksikkö