Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24C477 Bimetal Thermowell hiiliteräs1 / 2 Npsm AB7VAL

APPROVED VENDOR 24C477 bimetalli Thermowell hiiliteräs1/2 Npsm

Varastossa
Tuote: AB7VAL Malli: 24C477

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBimetallinen suojatasku
Pora Dia.0.26 "
rakentaminenHiiliteräs
Lisäyksen pituus2-1 / 2 "
Sisäisen langan koko1/2 NPSM
MateriaaliHiiliteräs
Prosessiliitäntä3 / 4 "NPT
Varsi Dia.0.5 "
Hylsyn pituus4.5 "
Varren pituus4"
Jakoavain0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenMateriaaliVarsi Dia.Varren pituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24C461 Bimetal Thermowell 316 ruostumaton teräs 1/2 Npsm | AB7UZU 24C461316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs0.44 "2.5 "€60.80
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 24C462 Bimetal Thermowell 316, ruostumaton teräs 1/2 Npsm | AB7UZV 24C462316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs0.5 "4"€75.13
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 24C463 Bimetal Thermowell 316 Ruostumaton teräs 1/2 Npsm | AB7UZW 24C463316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs0.5 "6"€101.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 24C464 Bimetal Thermowell 316 ruostumaton teräs 1/2 Npsm | AB7UZX 24C464316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs0.5 "9"€141.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 24C465 Bimetal Thermowell 316 ruostumaton teräs 1/2 Npsm | AB7UZY 24C465316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs0.5 "12 "€216.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 24C467 Bimetal Thermowell 316 ruostumaton teräs 1/2 Npsm | AB7VAA 24C467316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs0.5 "18 "€276.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 24C469 Bimetal Thermowell Messinki 1/2 Npsm | AB7VAC 24C469MessinkiMessinki0.44 "2.5 "€29.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24C477 bimetalli Thermowell hiiliteräs1/2 Npsm
€42.97 / yksikkö