Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELHI H12BC taipuisa letku 12 tuumaa x 15 jalkaa | AB7KAW 23N610

DELHI H12BC joustava letku 12 tuumaa x 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7KAW Malli: H12BCRistiviite: 23N610

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€354.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava letku, 12 "x 15 Ft

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DELHI H16BC taipuisa letku 16 tuumaa x 20 jalkaa AB7KAX 23N611 H16BCJoustava letku, 16 "x 20 Ft€467.76
DELHI H18BC taipuisa letku 18 tuumaa x 20 jalkaa AB7KAY 23N612 H18BCJoustava letku, 18 "x 20 Ft€524.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI H12BC joustava letku 12 tuumaa x 15 jalkaa
€354.62 / yksikkö