3M S-sarjan Versaflo Economy -päälliset


3M S103 Versaflow -päänsuojukset ovat suojavarusteita, jotka yhdistävät päänsuojuksen ja hengityselimen ja tarjoavat optimaalisen suojan puhdastiloissa, laboratorioissa, tuotantolaitoksissa ja muissa ympäristöissä, joissa kontaminaatiovalvonta ja hygienia ovat kriittisiä.

Suodattaa
Väri: Valkoinen , Linssin materiaali: PET , Materiaali: polypropeeni , Jousitus: Kangas
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
S-103L-20
M / L€1,352.66
B
S-103S-20
S / M€1,352.66

S-sarjan Versaflo Economy -päälliset

3M S103 Versaflow -päänsuojukset ovat suojavarusteita, jotka yhdistävät päänsuojuksen ja hengityselimen ja tarjoavat optimaalisen suojan puhdastiloissa, laboratorioissa, tuotantolaitoksissa ja muissa ympäristöissä, joissa kontaminaatiovalvonta ja hygienia ovat kriittisiä.

Ominaisuudet

  • Niitä voidaan käyttää -10 - 55 asteen lämpötiloissa.
  • Näissä päänsuojuksissa on saumaton muotoilu, joka eliminoi mahdolliset saastumiskohdat ja takaa puhtaan ympäristön.
  • Niissä on polypropeenipinnoitettu polypropeenikuitukangasrakenne, joka edistää ilmavirtausta ja vähentää lämmön kertymistä pitkäaikaisen käytön aikana.
  • Näissä päänsuojuksissa on kuminauha, joka tarjoaa turvallisen ja mukavan istuvuuden erikokoisille päänpeitteille.
  • Ne on varustettu Quick Release Swivel (QRS) -liitännällä, joka mahdollistaa päänsuojuksen nopean ja tehokkaan kiinnityksen ja irrottamisen hengityselimiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?