VESTIL PST-PTDS Valinnainen Power Traction -käyttöjärjestelmä saksipöydälle

Tuote: AG7XRD Malli: PST-PTDS
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,290.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava saksipöydän lisävaruste
Koko4000-5000 paunaa.
OhjausKaasu-/suuntaperhonen yhdistelmä
OhjausYhdistelmäkaasu, suuntaperhonen
Kahva Dia.1.3 sisään.
Kahvan korkeus51 "
Kahvan korkeus51 sisään.
Korkeus54 5 / 8 "
Pituus10 7 / 16 "
Alennettu korkeus10-1 / 4 tuumaa
Max. Nopeus2 1/2 mph
MittayksikötJOKA
Korotettu korkeus46-1 / 4 tuumaa
Käyttökelpoinen pituus48 "
Käytettävä leveys48 sisään.
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPoly terästä
Leveys15 "
Toimii yhdessäPST-1-46, PST-2-46, PST-3-46, PST-4-47, PST-5-47, PST-1-58, PST-2-58, PST-3-58, PST-4-60, PST-5-60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.45
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL PST-PTDS-E Power Traction Drive System, 1000 - 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7XRE PST-PTDS-E1000-3000 paunaa.53.18 "18 "30 "€9,524.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PST-PTDS Valinnainen Power Traction -käyttöjärjestelmä saksipöydälle
€10,290.46 / yksikkö