BRADY 5170-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Valkoinen , hahmon korkeus: 4" , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Valkoinen , merkit per kortti: 1 , Materiaali: Vinyyli , Korttien määrä: 10 , Kokonaiskorkeus: 4.75 "
TyyliMalliMerkkiMerkin leveyskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
5170-0
0--€53.70
B
5170-1
11"1.25 "€6.65
C
5170-2
2--€28.21
D
5170-3
3--€9.79
E
5170-4
4--€9.79
F
5170-5
5--€51.12
G
5170-6
62 11 / 16 "2 15 / 16 "€41.45
H
5170-7
7--€46.11
I
5170-8
8--€9.79
J
5170-9
9--€51.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?