CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 60279 Colander Alumiini 11 Quart - 6 kpl pakkaus | AA6KYN 14D386

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 60279 Colander alumiini 11 Quart - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KYN Malli: 60279Ristiviite: 14D386

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,063.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivilä
VäriAlumiini
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.28
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7615107160
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 60277 Colander alumiini 16 Quart - 6 kpl pakkaus | AA6KYP 14D387 60277€1,552.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 60279 Colander alumiini 11 Quart - 6 kpl pakkaus
€1,063.77 / yksikkö