VESTIL PRDC-42 lavatelineen rumputeline

Varastossa
Tuote: AG7XNK Malli: PRDC-42

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Koko800 lbs.
Värisininen
Syvyys42.5 "
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
Korkeus5.63 "
Pituus42.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Lavahyllyn syvyys42 "
KannettavaEi
Öljyn kapasiteetti55 gal.
Leveys15.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)14.29
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)40.32
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLavahyllyn syvyysKannettavaLeveysHinta
VESTIL PRDC-42-R kuormalavatelineen rumputeline | AG7XNL PRDC-42-R6.94 "42.5 "42 "Kyllä17.38 "€458.14
VESTIL PRDC-36 kuormalavatelineen teline, 36 tuuman koko | CE3FI PRDC-365.63 "36.5 "36 "Ei15.88 "€193.14
Tarjouspyyntö
VESTIL PRDC-36-R kuormalavatelineen telarulla, 36 tuuman koko | CE3ENK PRDC-36-R6.94 "36.5 "36 "Kyllä17.38 "€283.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PRDC-42 lavatelineen rumputeline
€241.19 / yksikkö