Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VNX4 -jalkakiinnike 1-1 / 2 2-tuumaiselle alumiinille | AE6WWN

SPEEDAIRE 5VNX4 jalkatuki 1-1/2 2 tuuman rei'itetylle alumiinille

Varastossa
Tuote: AE6WWN Malli: 5VNX4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin kiinnityslaitteet
Pora Dia.1-1 / 2, 2 "
hyödyt1-1 / 2, 2 "reikä
MateriaaliAlumiini
MountJalkakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytHinta
SPEEDAIRE 5VNX3 -jalkakiinnike 1-1 / 8-tuumaiselle alumiinille | AE6WWM 5VNX31-1 / 8 "1-1 / 8 "reikä€41.34
SPEEDAIRE 5VNX5 -jalkakiinnike 2-1 / 2 3 tuuman reikäiselle alumiinille | AE6WWP 5VNX52-1 / 2, 3 "2-1 / 2, 3 "reikä€76.10
SPEEDAIRE 5VNX6 Jalkatuki 4 tuuman reikälle alumiinille | AE6WWQ 5VNX64"4 "reikä€122.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VNX4 jalkatuki 1-1/2 2 tuuman rei'itetylle alumiinille
€53.46 / yksikkö