VESTIL PRDC-42-R Pallet Rack Rullateline

Varastossa
Tuote: AG7XNL Malli: PRDC-42-R

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€458.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Koko800 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliMuovi
Värisininen
Syvyys42.5 "
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
Korkeus6.94 "
Pituus42.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Lavahyllyn syvyys42 "
KannettavaKyllä
Rulla Dia.3"
Rullamateriaalipolypropeeni
Telan leveys1"
Öljyn kapasiteetti55 gal.
Leveys17.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)17.62
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)44.13
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLavahyllyn syvyysKannettavaLeveysHinta
VESTIL PRDC-42 kuormalavatelineen teline | AG7XNK PRDC-425.63 "42.5 "42 "Ei15.88 "€241.19
VESTIL PRDC-36 kuormalavatelineen teline, 36 tuuman koko | CE3FI PRDC-365.63 "36.5 "36 "Ei15.88 "€193.14
Tarjouspyyntö
VESTIL PRDC-36-R kuormalavatelineen telarulla, 36 tuuman koko | CE3ENK PRDC-36-R6.94 "36.5 "36 "Kyllä17.38 "€283.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PRDC-42-R Pallet Rack Rullateline
€458.14 / yksikkö