VESTIL PPT-3-61 Muovilavatrukki, 1 kahva, 3000 Lb. Kapasiteetti | AG7XLZ

VESTIL PPT-3-61 muovinen alustatrukki, 1 kahva, 3000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XLZ Malli: PPT-3-61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,102.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen kuorma-auto
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus10 "
Kannen pituus60 "
Kannen leveys30 "
Etupyörän halkaisija.6"
Kahvan korkeus34 "
Korkeus39.5 "
Sisältää(1) 34" korkeuskahva, (4) kääntyvät pyörät 2" leveys ja (2) jäykät pyörät 2" leveys
Pituus61.5 "
Kantavuus3000 lbs.
MateriaaliMuovi
Max. Alustan korkeus10 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä6
Kahvojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus63.5 "
kokonaisleveys30 "
Lavan korkeus10 "
Platform Pituus60 "
Alustan materiaaliMuovi
Alustan leveys30 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.6"
Staattinen kantavuus3,000 lbs.
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.45
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiSisältääKantavuusPyörän määräKahvojen lukumääräKokonaispituusHinta
VESTIL PPT-2-41 muovilavatrukki, 1 kahva, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7XLX PPT-2-41(2) jäykkä, (2) kääntyvä(1) 34" korkeuskahva, (2) kääntyvät pyörät 2" leveys ja (2) jäykät pyörät 2" leveys2000 lbs.4163.5 "€1,040.86
VESTIL PPT-2-42 muovilavatrukki, 2 kahvaa, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7XLY PPT-2-42(2) jäykkä, (2) kääntyvä(2) 34" korkeuskahvat, (2) kääntyvät pyörät 2" leveys ja (2) jäykät pyörät 2" leveys2000 lbs.4267.5 "€1,298.98
VESTIL PPT-3-62 muovilavatrukki, 2 kahvaa, 3000 Lb. Kapasiteetti | AG7XMA PPT-3-62(2) jäykkä, (4) kääntyvä(2) 34" korkeuskahvat, (4) kääntyvät pyörät 2" leveys ja (2) jäykät pyörät 2" leveys3000 lbs.6267.5 "€1,274.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PPT-3-61 muovinen alustatrukki, 1 kahva, 3000 Lb. Kapasiteetti
€1,102.37 / yksikkö