VESTIL PPT-sarjan raskaat muovilava-autot


Suodattaa
Rullan halkaisija: 6" , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän leveys: 2" , Väri: Harmaa , Kannen korkeus: 10 " , Kannen pituus: 60 " , Kannen leveys: 30 " , Kahvan korkeus: 34 " , Materiaali: Muovi , Max. Alustan korkeus: 10 " , Akun määrä: Ei , Kokonaiskorkeus: 34 " , Kokonaisleveys: 30 " , Lavan korkeus: 10 " , Alustan pituus: 60 " , Alustan materiaali: Muovi , Alustan leveys: 30 " , Virtalähde: manuaalinen
TyyliMalliPyörän tyyppiSisältääKantavuusPyörän määräKahvojen lukumääräKokonaispituusHinta (ei alv)
A
PPT-2-42
(2) jäykkä, (2) kääntyvä(2) 34" korkeuskahvat, (2) kääntyvät pyörät 2" leveys ja (2) jäykät pyörät 2" leveys2000 lbs.4267.5 "€1,073.84
B
PPT-2-41
(2) jäykkä, (2) kääntyvä(1) 34" korkeuskahva, (2) kääntyvät pyörät 2" leveys ja (2) jäykät pyörät 2" leveys2000 lbs.4163.5 "€1,040.86
C
PPT-3-62
(2) jäykkä, (4) kääntyvä(2) 34" korkeuskahvat, (4) kääntyvät pyörät 2" leveys ja (2) jäykät pyörät 2" leveys3000 lbs.6267.5 "€1,274.13
D
PPT-3-61
(2) jäykkä, (4) kääntyvä(1) 34" korkeuskahva, (4) kääntyvät pyörät 2" leveys ja (2) jäykät pyörät 2" leveys3000 lbs.6163.5 "€1,102.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?