VESTIL PPT-2-42 muovinen alustatrukki, 2 kahva, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XLY Malli: PPT-2-42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,298.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen kuorma-auto
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus10 "
Kannen pituus60 "
Kannen leveys30 "
Etupyörän halkaisija.6"
Kahvan korkeus34 "
Korkeus44.5 "
Sisältää(2) 34" korkeuskahvat, (2) kääntyvät pyörät 2" leveys ja (2) jäykät pyörät 2" leveys
Pituus60 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliMuovi
Max. Alustan korkeus10 "
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Kahvojen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus67.5 "
kokonaisleveys30 "
Lavan korkeus10 "
Platform Pituus60 "
Alustan materiaaliMuovi
Alustan leveys30 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.6"
Staattinen kantavuus2,000 lbs.
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.1
Laivan korkeus (cm)113.03
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiSisältääKantavuusPyörän määräKahvojen lukumääräKokonaispituusHinta
VESTIL PPT-2-41 muovilavatrukki, 1 kahva, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7XLX PPT-2-41(2) jäykkä, (2) kääntyvä(1) 34" korkeuskahva, (2) kääntyvät pyörät 2" leveys ja (2) jäykät pyörät 2" leveys2000 lbs.4163.5 "€1,040.86
VESTIL PPT-3-61 Muovilavatrukki, 1 kahva, 3000 Lb. Kapasiteetti | AG7XLZ PPT-3-61(2) jäykkä, (4) kääntyvä(1) 34" korkeuskahva, (4) kääntyvät pyörät 2" leveys ja (2) jäykät pyörät 2" leveys3000 lbs.6163.5 "€1,102.37
VESTIL PPT-3-62 muovilavatrukki, 2 kahvaa, 3000 Lb. Kapasiteetti | AG7XMA PPT-3-62(2) jäykkä, (4) kääntyvä(2) 34" korkeuskahvat, (4) kääntyvät pyörät 2" leveys ja (2) jäykät pyörät 2" leveys3000 lbs.6267.5 "€1,274.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PPT-2-42 muovinen alustatrukki, 2 kahva, 2000 Lb. Kapasiteetti
€1,298.98 / yksikkö