VESTIL PP-3066 käsipumpun reunan O-telakkatasoitus, 30000 Lb. Kapasiteetti, koko 66 x 27 tuumaa

Tuote: AG7XLL Malli: PP-3066
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,896.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven läheisempi varsi kenkä
Puskurin korkeus18 "
Puskurin pituus2"
Puskurin projektio17.5 "
Puskurin paksuus2"
Puskurin leveys8"
Koko30000 lbs.
VäriRuskea
Korkeus27.5 "
SisältääLaiteasetukset
Pituus17.5 "
Huuliprojektio12.31 "
Kantavuus30000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Palvelu laiturin yläpuolella5"
Max. Palvelu telakan alla5"
MittayksikötJOKA
KäyttötilaHydraulic Käsipumppu
Kokonaispituus2.5 ft.
Platform Pituus30 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan paksuus0.38 "
Alustan leveys66 "
Rampin leveys66 "
Ramping pituus29 13 / 16 "
Palvelualue Dockin yläpuolella5"
Palvelualue telakan alla5"
Leveys93 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 449.1
Laivan korkeus (cm)70.33
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)236.22
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysPuskurin projektioKorkeusLeveyseräPituusHuuliprojektioKantavuusHinta
VESTIL PP-1572-36 käsipumppu Edge-o-dock -tasoitin, 15000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuuman rampin leveys | AG7XLE PP-1572-3672 "26.75 "27.75 "98 "Telakointitason reuna26.75 "40.12 "15000 lbs.€3,411.91
Tarjouspyyntö
VESTIL PP-2066 käsipumppu Edge-o-dock -tasoitin, 20000 Lb. Kapasiteetti, 66 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7XLF PP-206666 "17.5 "27.5 "93 "Eye Wash Station -tarkastuskilpi17.5 "11.5 "20000 lbs.€2,962.30
Tarjouspyyntö
VESTIL PP-2072 käsipumpun reunan O-telakkatasoitus, 20000 Lb. Kapasiteetti, 72 x 27 tuuman koko | AG7XLG PP-207272 "17.5 "27.5 "99 "Tarkastus- / testaustiedot17.5 "11.5 "20000 lbs.€3,177.03
Tarjouspyyntö
VESTIL PP-2566 käsipumpun reunan O-telakkatasoitus, 25000 Lb. Kapasiteetti, 66 x 27 tuumaa koko | AG7XLH PP-256666 "17.5 "27.5 "93 "Oviovien pidike17.5 "11.5 "25000 lbs.€3,298.47
Tarjouspyyntö
VESTIL PP-2572 käsipumppu Edge-o-docck -tasoituslaite, 25000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7XLJ PP-257272 "17.5 "27.5 "99 "DBL-kalvopumppu17.5 "11.5 "25000 lbs.€3,671.01
Tarjouspyyntö
VESTIL PP-2572-36 käsipumppu, reunan O-telakkatasoitus, 25000 Lb. Kapasiteetti, 72 x 36 tuumaa koko | AG7XLK PP-2572-3672 "26.75 "27.75 "98 "Oven sulkeutuva varsi26.75 "40.12 "25000 lbs.€3,943.64
Tarjouspyyntö
VESTIL PP-3072 käsipumpun reunan O-telakkatasoitus, 30000 Lb. Kapasiteetti, 72 x 27 tuuman koko | AG7XLM PP-307272 "17.5 "27.5 "99 "Upotettu alavalo17.5 "12.31 "30000 lbs.€4,106.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PP-3066 käsipumpun reunan O-telakkatasoitus, 30000 Lb. Kapasiteetti, koko 66 x 27 tuumaa
€3,896.13 / yksikkö