VESTIL PP-1572-36 käsipumppu Edge-o-docck -tasoituslaite, 15000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuuman rampin leveys

Tuote: AG7XLE Malli: PP-1572-36
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,411.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointitason reuna
Puskurin korkeus18 "
Puskurin pituus2"
Puskurin projektio26.75 "
Puskurin paksuus2"
Puskurin leveys8"
Koko15000 lbs.
VäriRuskea
Korkeus27.75 "
SisältääLaiteasetukset
Pituus26.75 "
Huuliprojektio40.12 "
Kantavuus15000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Palvelu laiturin yläpuolella5"
Max. Palvelu telakan alla5"
MittayksikötJOKA
KäyttötilaHydraulic Käsipumppu
Kokonaispituus3.05 ft.
Platform Pituus15 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan paksuus0.38 "
Alustan leveys72 "
Rampin leveys72 "
Ramping pituus36 5 / 8 "
Palvelualue Dockin yläpuolella5"
Palvelualue telakan alla5"
Leveys98 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 338.4
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)67.95
Laivan leveys (cm)248.92
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysPuskurin projektioKorkeusLeveyseräPituusHuuliprojektioKantavuusHinta
VESTIL PP-2066 käsipumppu Edge-o-dock -tasoitin, 20000 Lb. Kapasiteetti, 66 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7XLF PP-206666 "17.5 "27.5 "93 "Eye Wash Station -tarkastuskilpi17.5 "11.5 "20000 lbs.€2,962.30
Tarjouspyyntö
VESTIL PP-2072 käsipumpun reunan O-telakkatasoitus, 20000 Lb. Kapasiteetti, 72 x 27 tuuman koko | AG7XLG PP-207272 "17.5 "27.5 "99 "Tarkastus- / testaustiedot17.5 "11.5 "20000 lbs.€3,177.03
Tarjouspyyntö
VESTIL PP-2566 käsipumpun reunan O-telakkatasoitus, 25000 Lb. Kapasiteetti, 66 x 27 tuumaa koko | AG7XLH PP-256666 "17.5 "27.5 "93 "Oviovien pidike17.5 "11.5 "25000 lbs.€3,298.47
Tarjouspyyntö
VESTIL PP-2572 käsipumppu Edge-o-docck -tasoituslaite, 25000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7XLJ PP-257272 "17.5 "27.5 "99 "DBL-kalvopumppu17.5 "11.5 "25000 lbs.€3,671.01
Tarjouspyyntö
VESTIL PP-2572-36 käsipumppu, reunan O-telakkatasoitus, 25000 Lb. Kapasiteetti, 72 x 36 tuumaa koko | AG7XLK PP-2572-3672 "26.75 "27.75 "98 "Oven sulkeutuva varsi26.75 "40.12 "25000 lbs.€3,943.64
Tarjouspyyntö
VESTIL PP-3066 käsipumpun reunan O-telakkatasoitus, 30000 Lb. Kapasiteetti, 66 x 27 tuumaa koko | AG7XLL PP-306666 "17.5 "27.5 "93 "Oven läheisempi varsi kenkä17.5 "12.31 "30000 lbs.€3,896.13
Tarjouspyyntö
VESTIL PP-3072 käsipumpun reunan O-telakkatasoitus, 30000 Lb. Kapasiteetti, 72 x 27 tuuman koko | AG7XLM PP-307272 "17.5 "27.5 "99 "Upotettu alavalo17.5 "12.31 "30000 lbs.€4,106.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PP-1572-36 käsipumppu Edge-o-docck -tasoituslaite, 15000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuuman rampin leveys
€3,411.91 / yksikkö