VESTIL POW-CAR-50 karuselli, 4000 Lb. Kapasiteetti, sininen/keltainen, puoliautomaattinen

Tuote: AG7XLC Malli: POW-CAR-50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,487.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä alusta
Sisältää paristotEi
Koko4000 lbs.
VäriSininen, keltainen
Johdon pituus96 ft.
Jalkaohjaimen virtajohdon pituus96 "
Kehyksen väriSininen, keltainen
HP0.5 hv
Mukana asennuslaitteistoKyllä
Pituus85.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Operaation tyyppiJalka toimii
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Kierroslukualue3 12 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Levysoittimen halkaisija50 "
Levylevyn korkeus2.06 "
Jännite115V AC
Leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 201.15
Laivan korkeus (cm)39.69
Laivan pituus (cm)216.54
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPeräPituusVirtalähdeLevysoittimen halkaisijaLevylevyn korkeusLeveysHinta
VESTIL POW-CAR-AR5 -käyttöinen karuselli, matala profiili, rampilla | CE3EMZ POW-CAR-AR51 / 2 hpMoottoroitu karuselli96 "Sähköjohto51 "1"92 5 / 8 "€6,679.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL POW-CAR-50 karuselli, 4000 Lb. Kapasiteetti, sininen/keltainen, puoliautomaattinen
€5,487.95 / yksikkö