VESTIL POW-CAR-AR5 Powered karuselli, matalaprofiilinen, rampilla

Tuote: CE3EMZ Malli: POW-CAR-AR5
€6,679.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu karuselli
Koko4000 lbs.
VäriSininen, keltainen
Syvyys96 "
Jalkaohjaimen virtajohdon pituus96 "
HP1 / 2 hp
SisältääMukana lähestymisrampit
Mukana asennuslaitteistoKyllä
Pituus96 "
MateriaaliTeräs
Maks. Kierrosluku12 RPM
Min. Kierrosluku3 RPM
toimintatapaJalka toimii
Operaation tyyppiJalka toimii
Vaihe1
Virtajohdon pituus96 ft.
VirtalähdeSähköjohto
Ramp Access Degree300 astetta
Kierroslukualue3 12 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Levysoittimen halkaisija51 "
Levylevyn korkeus1"
Kääntöpöydän materiaaliTeräs
Jännite115V AC
Leveys92 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPeräPituusVirtalähdeLevysoittimen halkaisijaLevylevyn korkeusLeveysHinta
VESTIL POW-CAR-50 -karuselli, 4000 Lb. Kapasiteetti, sininen/keltainen, puoliautomaattinen | AG7XLC POW-CAR-500.5 hvPyörivä alusta85.25 "sähköinen50 "2.06 "50 "€5,487.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL POW-CAR-AR5 Powered karuselli, matalaprofiilinen, rampilla
€6,679.32 / yksikkö