VESTIL POST-36 irrotettava pylväs, koko 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XLA Malli: POST-36

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€333.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPino Rack Pylvässarja
Kokoonpanokoolla
Koko4,000 lbs.
Värisininen
komponentitIrrotettava pylväs
Korkeus38 5 / 8 "
Pituus2 1 / 2 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötSARJA
pakkauskoko4
Kirjekiinteä
Postin sarjat4
TyyppiIrrotettava pylväs
Käyttökorkeus36 5 / 8 "
KäytäBASE-4848 ja BASE-6048
Leveys2 1 / 2 "
Toimii yhdessäBASE-4848, BASE-6048

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)98.43
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKäyttökorkeusHinta
VESTIL POST-24 irrotettava pylväs, 24 tuuman koko, 4 kpl pakkaus | AG7XKZ POST-2426 5 / 8 "24 5 / 8 "€264.68
VESTIL POST-48 irrotettava pylväs, koko 48 tuumaa | AG7XLB POST-4850 5 / 8 "48 5 / 8 "€393.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL POST-36 irrotettava pylväs, koko 36 tuumaa
€333.56 / yksikkö