VESTIL POST-24 irrotettava pylväs, 24 tuuman koko, 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AG7XKZ Malli: POST-24

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€264.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPino Rack Pylvässarja
Kokoonpanokoolla
Koko4,000 lbs.
Värisininen
komponentitIrrotettava pylväs
Korkeus26 5 / 8 "
Pituus2 1 / 2 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötSARJA
pakkauskoko4
Kirjekiinteä
Postin sarjat4
TyyppiIrrotettava pylväs
Käyttökorkeus24 5 / 8 "
KäytäBASE-4848 ja BASE-6048
Leveys2 1 / 2 "
Toimii yhdessäBASE-4848, BASE-6048

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKäyttökorkeusHinta
VESTIL POST-36 irrotettava tolppa, 36 tuuman koko | AG7XLA POST-3638 5 / 8 "36 5 / 8 "€333.56
VESTIL POST-48 irrotettava pylväs, koko 48 tuumaa | AG7XLB POST-4850 5 / 8 "48 5 / 8 "€393.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL POST-24 irrotettava pylväs, 24 tuuman koko, 4 kpl pakkaus
€264.68 / yksikkö