VESTIL POS-2133 Polyethylene Dolly, 33 tuumaa x 21 tuumaa, koko 500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XKQ Malli: POS-2133

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Koko500 lbs.
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän koko4 "x 1 1 / 4"
Pyörän tyyppiKääntyvä
VäriVihreä
Kannen korkeus6"
Syvyys33.5 "
Korkeus6.31 "
Pituus33.5 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Koko21 "x 33"
Staattinen kantavuus500 lbs.
Pyörän halkaisija4"
Pyörän leveys1.25 "
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)16.03
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoPyörän kokoVäriKannen korkeusSyvyysKorkeusKokoHinta
VESTIL POS-1624 Polyetylene Dolly, 24 tuumaa x 16 tuumaa, koko 220 Lb. Kapasiteetti | AG7XKL POS-162416 "220 lbs.3 "x 1"sininen4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"€90.01
VESTIL POS-1624-ROPE Polyeteenidolly, vetoköydellä, 24 tuumaa x 16 tuumaa, 220 Lb. Kapasiteetti | AG7XKM POS-1624-Köysi16 "220 lbs.3 "x 1"sininen4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"€83.86
VESTIL POS-1830 Polyetylene Dolly, 30 tuumaa x 18 tuumaa, koko 500 Lb. Kapasiteetti | AG7XKN POS-183018 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Vihreä6"30 "6.31 "18 "x 30"€156.05
VESTIL POS-1830-ROPE Polyetyleeni Dolly, vetoköydellä, 30 tuumaa x 18 tuumaa, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7XKP POS-1830-Köysi18 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Vihreä6"30 "6.31 "18 "x 30"€161.62
VESTIL POS-2133-ROPE Polyetyleeninukke, vetoköydellä, 33 tuumaa x 21 tuumaa, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7XKR POS-2133-Köysi21 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Vihreä6"33.5 "6.31 "21 "x 33"€197.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL POS-2133 Polyethylene Dolly, 33 tuumaa x 21 tuumaa, koko 500 Lb. Kapasiteetti
€186.00 / yksikkö