DAYTON Vaijeripidike ja sormustinsarjat


Suodattaa
Min. Vääntömomentti: 65 jalkaa-lb.
TyyliMalliSuorittaa loppuunMateriaaliMin. Leikkeiden määräKöysi käännä takaisinVaijeri Dia.Hinta (ei alv)
A
1DKK6
-----€2.02
Tarjouspyyntö
A
1DKK7
-----€2.53
Tarjouspyyntö
B
1 DKL1
KirkasRuostumaton teräs--3 / 16 "€8.99
B
1 DKL3
KirkasRuostumaton teräs--5 / 16 "€15.30
B
1 DKL4
KirkasRuostumaton teräs--3 / 8 "€26.75
B
1DKK9
KirkasRuostumaton teräs--1 / 8 "€8.19
B
1 DKL2
KirkasRuostumaton teräs--1 / 4 "€12.93
B
1DKK4
SinkittyTeräs--1 / 8 "€1.60
B
1DKK5
SinkittyTeräs--3 / 16 "€1.89
B
1DKK8
SinkittyTeräs--3 / 8 "€4.94
C
2 VKK4
SinkittyTeräs211.5 "1 / 2 "€47.01
C
2 VKK3
SinkittyTeräs27"7 / 16 "€15.17
D
2 VKK6
Luonnollinen304 Ruostumaton teräs311.5 "1 / 2 "€194.76

Vaijeripidike ja sormustinsarjat

Daytonin vaijerin pidike- ja sormustussarjat ovat ihanteellisia vaijerin päiden kiinnittämiseen, kun niitä käännetään takaisin silmukoiksi rakentamisessa, kunnossapidossa, kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Niissä on 2 /3 U-pulttipidikettä ja 1 sormustin vaijerien suojaamiseksi hankauksilta ja taittumisilta. Nämä sarjat on valmistettu sinkitystä teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä ja kirkas / luonnollinen viimeistely korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä sarjoja halkaisijaltaan 1/8 - 1/2 tuuman vaijereiden asentamiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?