Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL POS-1624 Polyethylene Dolly, 24 tuumaa x 16 tuumaa, koko 220 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XKL Malli: POS-1624
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
€90.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Koko220 lbs.
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän koko3 "x 1"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Värisininen
Kannen korkeus4 1 / 2 "
Syvyys24 "
Korkeus4.44 "
Pituus24 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Koko16 "x 24"
Staattinen kantavuus220 lbs.
Pyörän halkaisija3"
Pyörän leveys1"
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)11.27
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoPyörän kokoVäriKannen korkeusSyvyysKorkeusKokoHinta
VESTIL POS-1624-ROPE Polyeteenidolly, vetoköydellä, 24 tuumaa x 16 tuumaa, 220 Lb. Kapasiteetti | AG7XKM POS-1624-Köysi16 "220 lbs.3 "x 1"sininen4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"€83.86
VESTIL POS-1830 Polyetylene Dolly, 30 tuumaa x 18 tuumaa, koko 500 Lb. Kapasiteetti | AG7XKN POS-183018 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Vihreä6"30 "6.31 "18 "x 30"€156.05
VESTIL POS-1830-ROPE Polyetyleeni Dolly, vetoköydellä, 30 tuumaa x 18 tuumaa, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7XKP POS-1830-Köysi18 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Vihreä6"30 "6.31 "18 "x 30"€161.62
VESTIL POS-2133 Polyetylene Dolly, 33 tuumaa x 21 tuumaa, koko 500 Lb. Kapasiteetti | AG7XKQ POS-213321 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Vihreä6"33.5 "6.31 "21 "x 33"€186.00
VESTIL POS-2133-ROPE Polyetyleeninukke, vetoköydellä, 33 tuumaa x 21 tuumaa, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7XKR POS-2133-Köysi21 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Vihreä6"33.5 "6.31 "21 "x 33"€197.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL POS-1624 Polyethylene Dolly, 24 tuumaa x 16 tuumaa, koko 220 Lb. Kapasiteetti
€90.01 / yksikkö