RUBBERFAB Puristin


Suodattaa
Korkeus: 3 / 4 " , Materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Metallin havaittava: Kyllä
TyyliMalliPultin kokoPituusMax. PaineKierteen kokoLeveysHinta (ei alv)
A
CL-TH-100 / 150-1
1-1 / 2 "3"600 @ 70 astetta F PSI1-1 / 2 "3.5 "€395.05
B
CL-TH-100 / 150-2
1-1 / 2 "3"600 @ 70 astetta F PSI1-1 / 2 "3.5 "€454.30
C
CL-TH-200-2
2"3.5 "550 @ 70 astetta F PSI2"4.25 "€480.87
D
CL-TH-200-1
2"3.5 "550 @ 70 astetta F PSI2"4.25 "€450.33
E
CL-TH-300-2
3"4"350 @ 70 astetta F PSI3"5.5 "€518.45
F
CL-TH-300-1
3"4"350 @ 70 astetta F PSI3"5.5 "€447.06
G
CL-TH-050 / 075-2
3 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€424.52
G
CL-TH-050 / 075-1
3 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€394.41
H
CL-TH-400-2
4"5"300 @ 70 astetta F PSI4"6.5 "€607.58
I
CL-TH-400-1
4"5"300 @ 70 astetta F PSI4"6.5 "€553.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?