IMPERIAL PolarShield-latausletkut automaattisilla sulkuventtiileillä


Suodattaa
kulma: 45 Tutkinnot , Murtumispaine: 4000 PSI , Liitäntäkoko: 1/4 "Nainen , Asennusmateriaali: Messinki , Letkun materiaali: Kumi Kevlar (R) -vahvikkeella , Pituus: 60 " , Tyyppi: Jäähdytys ja ilmastointi , Työpaine: 800 PSI
TyyliMalliVärieräLetkujen määräHinta (ei alv)
A
905-MRB
sininenLatausletku1€59.17
B
905-MRR
punainenLatausletku1€55.05
C
905-MRS
Punainen, keltainen, sininen sarjaLatausletkusarja3€159.23
D
905-MRY
KeltainenLatausletku1€54.38

PolarShield-latausletkut automaattisilla sulkuventtiileillä

Imperial 900 -sarjan latausletkut täyttävät UL-1963, SAE-J2196 & EPA: n lujuutta, painetta ja kylmäaineen läpäisyä koskevat vaatimukset. Näitä Kevlar-vahvistettuja kumiletkuja on saatavana punaisina, keltaisin ja sinisin väreinä liitosten välttämiseksi ja ne on varustettu 1/4 tuuman naaras messinkiliittimillä. Näissä jäähdytys- ja ilmastointilaitteissa on räjähdys- ja käyttöpaineet 4000 ja 800 psi. Raptor Supplies myy laajan valikoiman Imperial PolarShield -latausletkuja, joiden turvakerroin on 5: 1.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?