VESTIL PMC-PM5-2748-N Pramac-haarukkavaunu, nailonia, 27 x 46 tuuman koko | CE3EMC

VESTIL PMC-PM5-2748-N Pramac käsikäyttöinen haarukkavaunu, nailon, koko 27 x 46 tuumaa

Tuote: CE3EMC Malli: PMC-PM5-2748-N
€897.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkavaunu
Koko5500 lbs.
RullamateriaaliNylon
VäriSininen, musta
Syvyys62.1875 "
Haarukan korkeus laskettu3.38 "
Haarukan pituus45 1 / 4 "
Haarukan satulan leveys26.75 "
Haarukan leveys6 1 / 4 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus48.5 "
Alennettu korkeus3 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä2
Rullien lukumäärä2
Haarukan kokonaisleveys26 3 / 4 "
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus8"
Rulla Dia.3"
RullamateriaaliNylon
RullatyyppiYksi rulla
Telan leveys3 1 / 4 "
Ohjauspyörän koko8 "x 2"
Ohjauspyörän materiaaliNylon
Leveys26.75 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan kokonaisleveysRullamateriaaliSyvyysRulla Dia.RullamateriaaliRullatyyppiTelan leveysOhjauspyörän kokoHinta
VESTIL PMC-PM5-1632 Pramac Mini käsikäyttöinen haarukkavaunu, 16 tuumaa x 32 tuumaa | AG7XJG PMC-PM5-1632--46 "3 1 / 4 "NylonKaksoisrulla2 3 / 8 "8 "x 2 1 / 4"€1,807.12
VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac-haarukkavaunu, 27 x 45 tuumaa | CE3EMB PMC-PM5-274826 1 / 2 "polyuretaani72 "3"polyuretaaniYksi rulla3 1 / 4 "8 "x 2"€1,146.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PMC-PM5-2748-N Pramac käsikäyttöinen haarukkavaunu, nailon, koko 27 x 46 tuumaa
€897.62 / yksikkö