VESTIL PMC-PM5-1632 Pramac Mini käsikäyttöinen haarukkavaunu, 16 tuumaa x 32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XJG Malli: PMC-PM5-1632

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,807.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkavaunu
Koko5500 lbs.
VäriSininen, musta
Syvyys46 "
Sisäänkäynnin korkeus3 1 / 8 "
Haarukan pituus32 "
Haarukan leveys16 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
Kahva Dia.1.2 "
Kahvan korkeus46 "
kahvan pituus46 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiPumpun kahva
Korkeus46 "
Pituus46 "
Alennettu korkeus3 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä2
Rullien lukumäärä2
VirtalähdeKäsi
Pumppuja nostettavaksi13
Korotettu korkeus7 7 / 8 "
Rulla Dia.3 1 / 4 "
RullamateriaaliNylon
RullatyyppiKaksoisrulla
Telan leveys2 3 / 8 "
Ohjauspyörän koko8 "x 2 1 / 4"
Ohjauspyörän materiaaliNylon
Leveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.05
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)40.01
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan kokonaisleveysRullamateriaaliSyvyysRulla Dia.RullamateriaaliRullatyyppiTelan leveysOhjauspyörän kokoHinta
VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac-haarukkavaunu, 27 x 45 tuumaa | CE3EMB PMC-PM5-274826 1 / 2 "polyuretaani72 "3"polyuretaaniYksi rulla3 1 / 4 "8 "x 2"€1,146.17
VESTIL PMC-PM5-2748-N Pramac-haarukkavaunu, nailonia, 27 x 46 tuuman koko | CE3EMC PMC-PM5-2748-N26 3 / 4 "Nylon62.1875 "3"NylonYksi rulla3 1 / 4 "8 "x 2"€897.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PMC-PM5-1632 Pramac Mini käsikäyttöinen haarukkavaunu, 16 tuumaa x 32 tuumaa
€1,807.12 / yksikkö