Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST187530 Socket Cap Screw, Button, M10 x 1.50 Thread Size, 20 Inch Length, 25Pk | AE7JLH 5YML4

METRIC BLUE UST187530 kantaruuvi, painike, M10 x 1.50 kierrekoko, 20 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE7JLH Malli: UST187530Ristiviite: 5YML4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Aseman koko6mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.17.5mm
Pään korkeus5.5mm
Head TypePainike
Pituus pään alla20mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 32-39
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus20mm
Kierteen koko1.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST187530 kantaruuvi, painike, M10 x 1.50 kierrekoko, 20 tuuman pituus, 25 pk
€28.04 /pakkaus