VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac-haarukkavaunu, 27 x 45 tuumaa | CE3EMB

VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac käsikäyttöinen haarukkavaunu, koko 27 x 45 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE3EMB Malli: PMC-PM5-2748

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,146.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkavaunu
Koko5500 lbs.
Rullamateriaalipolyuretaani
VäriSininen, musta
Syvyys72 "
Haarukan korkeus laskettu3.38 "
Haarukan pituus44 1 / 2 "
Haarukan satulan leveys26.5 "
Haarukan leveys6 1 / 2 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus56 "
Alennettu korkeus3 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä2
Rullien lukumäärä2
Haarukan kokonaisleveys26 1 / 2 "
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus7 5 / 8 "
Rulla Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
RullatyyppiYksi rulla
Telan leveys3 1 / 4 "
Ohjauspyörän koko8 "x 2"
Ohjauspyörän materiaalipolyuretaani
Leveys28.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan kokonaisleveysRullamateriaaliSyvyysRulla Dia.RullamateriaaliRullatyyppiTelan leveysOhjauspyörän kokoHinta
VESTIL PMC-PM5-1632 Pramac Mini käsikäyttöinen haarukkavaunu, 16 tuumaa x 32 tuumaa | AG7XJG PMC-PM5-1632--46 "3 1 / 4 "NylonKaksoisrulla2 3 / 8 "8 "x 2 1 / 4"€1,807.12
VESTIL PMC-PM5-2748-N Pramac-haarukkavaunu, nailonia, 27 x 46 tuuman koko | CE3EMC PMC-PM5-2748-N26 3 / 4 "Nylon62.1875 "3"NylonYksi rulla3 1 / 4 "8 "x 2"€897.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac käsikäyttöinen haarukkavaunu, koko 27 x 45 tuumaa
€1,146.17 / yksikkö