EATON FC5853-sarjan naaraspuoliset NPSM-kääntimet


Eaton FC5853 -sarjan naaraspuolisia NPSM-kääntöjä (National Pipe Straight Mechanical) käytetään nesteensiirtosovelluksissa. Ne yhdistävät kaksi letkua tai putkea toisiinsa samalla, kun ne voivat pyöriä vapaasti, mikä vähentää letkujen rasitusta ja kulumista ja estää vääntymisen ja taittumisen.

Suodattaa
Maali: Kolmiarvoinen kromisinkki , Asennusmateriaali: Teräs , Asennustyyppi: Suoraan , Tyyppi: Pistorasiaton, naaras NPSM
TyyliMalliViivakokoLetkuPituusHinta (ei alv)
A
FC5853-0404S
41 / 4 "1.64 "€63.42
A
FC5853-0606S
63 / 8 "1.75 "€89.07
A
FC5853-0808S
81 / 2 "2.03 "€122.78
A
FC5853-1212S
123 / 4 "2.63 "€127.80

Ominaisuudet

  • Näissä nivelissä on naaraspuolinen NPSM-liitin toisessa päässä ja urospuolinen NPTF (National Pipe Thread Fuel) -liitin toisessa päässä, jotta se tarttuu letkujen sisäpuolelle pitäen ne paikoillaan.
  • Ne on valmistettu hiiliteräksestä kestävyyden ja iskunkestävyyden varmistamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko nämä kääntölaitteet korroosionkestäviä?

Kyllä, NPSM-kääntökappaleissa on Dura-Kote-viimeistely, joka tarjoaa kolme kertaa paremman korroosiosuojan hiiliteräsliittimille verrattuna tavallisiin letkuliittimiin.

Missä NPSM-kääntöjä käytetään?

Näitä kääntölaitteita käytetään ihanteellisesti hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien kanssa, mukaan lukien vesi- ja viemärijärjestelmät sekä LVI-järjestelmät.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?