VESTIL PMC-EPT-2045 Pramac Sähkökäyttöinen haarukkavaunu | AG7XJD

VESTIL PMC-EPT-2045 Pramac sähkökäyttöinen haarukkavaunu

Varastossa
Tuote: AG7XJD Malli: PMC-EPT-2045

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,418.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
Sisältää paristotKyllä
Akku(2) 12 V
akun jännite12V
Koko2500 lbs.
RullamateriaaliKumi
VäriSininen, musta
Syvyys60 "
Haarukan pituus45 "
Haarukan alhainen korkeus3.38 "
Haarukan leveys6 1 / 2 "
KehysmateriaaliTeräs
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus53 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus53 "
Pituus59.5 "
Nosta korkeus7.88 "
Alennettu korkeus3 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Haarukan korkeus7.88 "
Maks. Matkan pituus4.5 "
MittayksikötJOKA
Paristojen määrä2
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus7 7 / 8 "
Kääntösäde50 "
Jännite24V DC-
Leveys20 "
Haarukoiden leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 191.25
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)151.13
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL PMC-EPT-2745 Pramac Sähkökäyttöinen haarukkavaunu | CE3ELZ PMC-EPT-274527 "€11,261.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PMC-EPT-2045 Pramac sähkökäyttöinen haarukkavaunu
€9,418.29 / yksikkö