VESTIL PMC-EPT-2745 Pramac Sähkökäyttöinen haarukkavaunu | CE3ELZ

VESTIL PMC-EPT-2745 Pramac sähkökäyttöinen haarukkavaunu

Tuote: CE3ELZ Malli: PMC-EPT-2745
€11,261.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
Sisältää paristotKyllä
akun jännite12V
Koko2500 lbs.
RullamateriaaliKumi
VäriSininen, musta
Syvyys60 "
Haarukan pituus45 "
Haarukan alhainen korkeus3.38 "
Haarukan leveys6 1 / 2 "
KehysmateriaaliTeräs
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus53 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus53 "
Nosta korkeus7.88 "
Alennettu korkeus3 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Haarukan korkeus7.88 "
Maks. Matkan pituus4.5 "
Paristojen määrä2
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus7 7 / 8 "
Kääntösäde50 "
Jännite24V DC-
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL PMC-EPT-2045 Pramac Sähkökäyttöinen haarukkavaunu | AG7XJD PMC-EPT-204520 "€9,418.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PMC-EPT-2745 Pramac sähkökäyttöinen haarukkavaunu
€11,261.12 / yksikkö