HANSEN Hydraulinen pikaliitin, sinkitty teräs, 3/8 "


Suodattaa
Laakerin materiaali: Ruostumaton teräs , Laakerit: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Sinkitty teräs , Kehon koko: 3 / 8 " , Liitäntätyyppi: FNPT , Suorittaa loppuun: Tyhjennä kromaatti , Virtausnopeus: 6 gpm , Lukitusmekanismi: Vakiohihnan lukko , Max. Paine: 5075 psi , Käyttölämpötila Alue: -4 - 212 astetta F , Sinetti: Buna N. , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Temp. Alue: -4 - 212 F , langan koko: 3 / 8 "-18 , Venttiilin suunnittelu: Putkimainen
TyyliMallieräParker-vaihtoTyyppiHinta (ei alv)
A
10FFS37
Hydraulinen kytkimen runkoFEM371-6FPLitteät kasvot, Nainen€126.68
B
10 FFP37
Hydraulinen kytkinnippaFEM372-6FPLitteät kasvot, uros€50.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?