SOLAIRA PASCR30-1-DIN Ohjaus ja Kotelo, Ohjaus Ja Kotelo, 30 A Amp, Sopii Kaikille Wateille Kw, 1-vaihe | CU3CER 783RM0

SOLAIRA PASCR30-1-DIN ohjaus ja kotelo, ohjaus ja kotelo, 30 A ampeeri, sopii kaikille watteille Kw, 1-vaihe

Varastossa
Tuote: CU3CER Malli: PASCR30-1-DINRistiviite: 783RM0

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,510.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SOLAIRA PASCR165-1-DIN ohjaus ja kotelo, ohjaus ja kotelo, 165 A ampeeri, sopii kaikille wateille Kw | CU3CEQ 783RM2 PASCR165-1-DIN€5,040.96
SOLAIRA PASCR90-1-DIN Ohjaus ja Kotelo, Ohjaus Ja Kotelo, 90 A Amp, Sopii Kaikille Wateille Kw, 1-vaihe | CU3CET 783RM1 PASCR90-1-DIN€2,339.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLAIRA PASCR30-1-DIN ohjaus ja kotelo, ohjaus ja kotelo, 30 A ampeeri, sopii kaikille watteille Kw, 1-vaihe
€1,510.16 / yksikkö