VESTIL PM-2748-SCL-LP Haarukkavaunu digitaalisella vaa'alla, 5000 Lb. Kapasiteetti, 27.5 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7XGE

VESTIL PM-2748-SCL-LP Haarukkavaunu digitaalisella vaa'alla, 5000 Lb. Kapasiteetti, koko 27.5 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XGE Malli: PM-2748-SCL-LP

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,106.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallet Jack w / Scale
Akun tyyppiAA-alkalinen
Koko5000 lbs.
Väripunainen
Syvyys66 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan paksuus2"
Haarukan leveys27 1 / 2 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus48 "
Pituus66 "
Alennettu korkeus3"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Paristojen määrä6
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus7 1 / 2 "
Rulla Dia.2 1 / 2 "
Rullamateriaalipolyuretaani
Telan leveys2 5 / 8 "
Ohjaus Caster Dia.7 1 / 4 "
Ohjauspyörän materiaaliPoly terästä
Ohjauspyörän leveys2"
Kääntösäde180 astetta
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 150.75
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAkun tyyppiSyvyysRulla Dia.Telan leveysOhjaus Caster Dia.LeveysHaarukan pituusHinta
VESTIL PM-2048-SCL-LP Low Pro haarukkavaunu vaa'alla, 5000 Lb. Kapasiteetti, 22-3/8 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7XFX PM-2048-SCL-LPTeräsAA-alkalinen-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€3,577.98
VESTIL PM-2048-SCL-LP-PT Hd Haarukkatrukkivaaka, 5000 Lb. Kapasiteetti, 22-3/8 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7XFY PM-2048-SCL-LP-PTTeräsAA-alkalinen64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€4,417.06
VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT Haarukkavaunu vaa'alla ja tulostimella, 5000 Lb. Kapasiteetti, 27.5 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7XGF PM-2748-SCL-LP-PTTeräsAA-alkalinen66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€4,505.74
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP Haarukkavaunu, kaupallinen lakiasteikko, 21 x 46 tuuman koko | CE3ELM PM-2146-TL-SCL-LPTeräsLadattava akkupaketti 115V AC adapterilla61 "4"3"6"21.5 "45 "€4,083.47
Tarjouspyyntö
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP-PT -asteinen haarukkavaunu, Trade Legal, 21 x 46 tuuman koko | CE3ELN PM-2146-TL-SCL-LP-PTAlumiini-------€4,740.62
Tarjouspyyntö
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP haarukkavaunu, kaupan oikeudellinen asteikko, 27 x 46 tuuman koko | CE3ELQ PM-2746-TL-SCL-LPTeräsLadattava akkupaketti 115V AC adapterilla61 "4"3"7"27.5 "46 "€4,132.02
Tarjouspyyntö
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP-PT haarukkavaunu, kaupan laillisen mittakaavan tulostin, 27 x 46 tuuman koko | CE3ELR PM-2746-TL-SCL-LP-PTTeräsLadattava akkupaketti 115V AC adapterilla-4"3"7"27.5 "46 "€4,843.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM-2748-SCL-LP Haarukkavaunu digitaalisella vaa'alla, 5000 Lb. Kapasiteetti, koko 27.5 x 48 tuumaa
€4,106.42 / yksikkö