Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PLDL-LD-2-4PP Lightweight Door And Panel Dolly, 350 Lb. Capacity | AG7XCF

VESTIL PLDL-LD-2-4PP Kevyt Ovi- ja Panel Dolly, 350 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XCF Malli: PLDL-LD-2-4PP

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä paneeli Dolly
Koko350 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän koko4 "x 1 1 / 4"
Pyörän leveys1.25 "
Värisininen
Syvyys6.9375 "
Korkeus9.56 "
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Suurin paksuus2 1 / 4 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä2
Staattinen kantavuus350 lbs.
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)24.29
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.62
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLDL-LD-2-4PP Kevyt Ovi- ja Panel Dolly, 350 Lb. Kapasiteetti
€154.48 / yksikkö