DAYTON Koskettimet, Asennusjalusta


Suodattaa
TyyliMalliOperaattorin tyyppiToimintaVäriYhteydenottolomakeYhteystietojen luokituseräKokoTerminaaliliitäntäHinta (ei alv)
A
30G075
-HetkellinenVihreä1NO1.2 A @ 600 VAC, 3 A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VACYhteyden esto22mmRuuvi / kiinnitin€3.49
B
30G082
-Hetkellinenpunainen2NO1.2 A @ 600 VAC, 3 A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VACYhteyden esto22mmRuuvi / kiinnitin€8.15
C
30G080
-Hetkellinenpunainen1NO1.2 A @ 600 VAC, 3 A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VACYhteyden esto22mmRuuvi / kiinnitin€4.70
D
30G083
-Hetkellinenpunainen2NC1.2 A @ 600 VAC, 3 A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VACYhteyden esto22mmRuuvi / kiinnitin€8.16
E
30G087
-HetkellinenVihreä2NO1.2 A @ 600 VAC, 3 A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VACYhteyden esto22mmRuuvi / kiinnitin€8.33
F
30G081
-Hetkellinenpunainen1NC1.2 A @ 600 VAC, 3 A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VACYhteyden esto22mmRuuvi / kiinnitin€4.70
G
30G086
-HetkellinenVihreä1NC1.2 A @ 600 VAC, 3 A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VACYhteyden esto22mmRuuvi / kiinnitin€8.18
H
30G089
-Hetkellinen / tauko ennen tekemistäVihreä1NC / 1NO1.2 A @ 600 VAC, 3 A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VACYhteyden esto22mmRuuvi / kiinnitin€7.69
I
32W280
-HetkellinenVihreä1NO10 A @ 600 VAC/DCYhteyden esto22mm-€5.41
J
35V483
-HetkellinenPunainen / Musta-10 A @ 600 VAC/DCYhteyden esto22mm-€5.41
K
30G076
-Hetkellinenpunainen1NC1.2 A @ 600 VAC, 3 A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VACYhteyden esto22mmRuuvi / kiinnitin€3.50
L
20C817
1 NopeusHetkellinenMusta1NCA600 / Q600Riippuva kontaktilohko22mmRuuvi€17.59
M
20C816
1 NopeusHetkellinenMusta1NOA600 / Q600Riippuva kontaktilohko22mmRuuvi€17.59
N
30G318
Suora suoratoiminenHetkellinen-1NC10 A @ 600 VAC/DCYhteyden esto30mm-€16.58
O
30G319
Suora suoratoiminenHetkellinen-1NO10 A @ 600 VAC/DCYhteyden esto30mm-€16.58
P
30G320
Suora suoratoiminenHetkellinen / tauko ennen tekemistä-1NC / 1NO10 A @ 600 VAC/DCYhteyden esto30mm-€36.99

Koskettimet, Asennusjalusta

Daytonin kosketinlohkoja käytetään painikkeiden kanssa pysäytys- ja käynnistyssignaalien välittämiseen. Nämä yksiköt ohjaavat teollisuuslaitteiden käynnistystä ja sammuttamista, kuten autonmurskaimien hätäpainikkeita tai metallisorvien päälle/pois-kytkimiä. Ne ovat CE-, CSA-, IEC- ja UL-hyväksyttyjä, ja niissä on ruuvi-/puristinliitin ja asennusalusta helppoa asennusta varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?