ENERPAC ZU4308JB Sähköinen hydraulipumppu, vakio, 3/3 manuaaliventtiili, 115V, 2 gallonaa käyttööljyä | AF8KMR 26VY33

ENERPAC ZU4308JB sähköinen hydraulipumppu, vakio, 3/3 manuaalinen venttiili, 115 V, 2 gallonaa käyttööljyä

Varastossa
Tuote: AF8KMR Malli: ZU4308JBRistiviite: 26VY33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,227.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sähköpumppu
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat A16.7 "
Mitat B5.6 "
Mitat C11 "
Mitat D8.1 "
TyöjaksoAjoittainen
Taajuus50/60 Hz
Max. Virtaus nimellispaineella60 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Moottori HP1.7 hv
Lähtövirtaus @ 100 psi700 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 10000 psi60 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 5000 psi76 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 700 psi535 ov. sisään. / min.
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Pumpun ohjausRiipus
Varoventtiilialue2000 - 10000 psi
Säiliön kapasiteetti416 ov. sisään.
Äänitaso85-90 dBA
Käytettävä öljytilavuus2 gal.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.3275
Laivan korkeus (cm)51.18
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)30.58
HS-koodi8413500050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilitoimintoSylinterin yhteensopivuusMitat AVenttiilin toimintaVenttiilin tyyppiMitat BMitat CMitat DHinta
ENERPAC ZU4308MB sähköinen hydraulipumppu, vakio, 3/2 manuaaliventtiili, 115V, 2 gallona käyttööljyä | AE7YJU 6BU65 ZU4308 MBEteen/pidä/PeruutaYksinäinen näyttelijä16.7 "manuaalinen3-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta5.6 "11 "8.1 "€8,694.26
ENERPAC ZU4308LB Sähköhydraulipumppu, Pro, 3/2 manuaaliventtiili, LCD-näyttö, 115V, 2 gallonaa käyttööljyä | AE7YJV 6BU66 ZU4308LBEteen/pidä/PeruutaYksinäinen näyttelijä16.7 "manuaalinen3-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta5.6 "11 "8.1 "€6,838.36
ENERPAC ZU4104DB sähköinen hydraulipumppu, Pro, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 115V, 1 gallona käyttööljyä | AF8KMA 26VY18 ZU4104DBSiirrä eteenpäin/PeruutaYksinäinen näyttelijä16.7 "solenoidi3-tie, 2-asento5.6 "11 "6"€11,255.90
ENERPAC ZU4108DB sähköinen hydraulipumppu, Pro, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 115V, 2 gallona käyttööljyä | AF8KMB 26VY19 ZU4108DBSiirrä eteenpäin/PeruutaYksinäinen näyttelijä16.7 "solenoidi3-tie, 2-asento5.6 "11 "8.1 "€11,330.68
ENERPAC ZU4120DB sähköinen hydraulipumppu, Pro, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 115V, 5 gallona käyttööljyä | AF8KMC 26VY20 ZU4120DBSiirrä eteenpäin/PeruutaYksinäinen näyttelijä18.3 "solenoidi3-tie, 2-asento7.1 "16.5 "16.6 "€12,654.06
ENERPAC ZU4204JB sähköinen hydraulipumppu, vakio, 3/2 manuaaliventtiili, 115V, 1 gallona käyttööljyä | AF8KMD 26VY21 ZU4204JBSiirrä eteenpäin/PeruutaYksinäinen näyttelijä16.7 "manuaalinen3-tie, 2-asento5.6 "11 "6"€8,583.58
ENERPAC ZU4204KB sähköhydraulipumppu, Pro, 3/2 manuaaliventtiili, LCD-näyttö, 115V, 1 gallona käyttööljyä | AF8KME 26VY22 ZU4204KBSiirrä eteenpäin/PeruutaYksinäinen näyttelijä16.7 "manuaalinen3-tie, 2-asento5.6 "11 "6"€7,063.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC ZU4308JB sähköinen hydraulipumppu, vakio, 3/3 manuaalinen venttiili, 115 V, 2 gallonaa käyttööljyä
€10,227.89 / yksikkö