Peiton materiaali: Nylon , Viin koko: 28 " , Alaputken materiaali: PVC , Alaputken koko: 33 " , Ripustushihnan koko: 5 3 / 8 " , Letkun sisäläpimitta: 3 / 8 " , Letku Max. Paine @ Temp.: 185 psi @ 70 Deg. F , Letkun lämpötila Alue: -20 astetta 150 asteeseen. F , Sisälinssin materiaali: polykarbonaatti , Linssin sisäkoko: 8 11 / 16 "x 4 3 / 4" , Moottorin virta: 5.5/ 8.3/ 16A , Moottori HP: 1/4 hv, 3/4 hv, 1 1/2 hv , Moottorin jännite: 115/230V AC , Ulkolinssin materiaali: Co-polyesteri , Linssin ulkokoko: 10 5 / 8 "x 5 1 / 8" , vaihe: 1 , Painealue: 2 - 12 psi , Pumpun pakokaasusuodatin: 0.3 mikronin HEPA , Pumpun tyyppi: Öljytön, pyörivä siipi , Työpaine: 2 - 12 psi
Täysmaski matalapainejärjestelmät
Allegro -täysmaskin matalapainejärjestelmät on valmistettu silikonijoustavasta lujuudesta ja kykenevät pitämään muotonsa myös äärimmäisissä kuumissa ja kylmissä olosuhteissa. Kaksinkertainen tiivistyslaippa tarjoaa parannetun kasvot-kansi-tiivisteen ja syvän leukataskun erinomaiseen istuvuuteen. Niissä on vaihdettava polykarbonaattilinssi, joka tarjoaa laajemman, vääristymättömän katselualueen, jossa on huurtumista ja naarmuuntumista estävä pinnoite. Näissä ainutlaatuisissa täyden naamion matalapainejärjestelmissä on olkahihnan muotoilukiinnikkeet kauluksessa ja säädettävä vyö, joka pitää ilmaletkun poissa työstä. Valitse valikoimastamme täyden maskin matalapainejärjestelmiä, joita on saatavana 50 ja 100 jalan pituisina letkuina.