Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER DECOP-094-01T -hitsauslanka 0.093 tuuman halkaisija Decop | AF7FQR 20YC94

GRAINGER DECOP-094-01T hitsauslanka, halkaisija 0.093 tuumaa Decop

Varastossa
Tuote: AF7FQR Malli: DECOP-094-01TRistiviite: 20YC94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.39 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusDECOP
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija0.093 "
Pituus36 "
MateriaaliHapettamaton kupari
Vetolujuus25,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7408290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHinta
GRAINGER DECOP-094-10T -hitsauslanka 0.093 tuuman halkaisija Decop | AF7FQT 20YC95 DECOP-094-10T10 lb€315.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DECOP-094-01T hitsauslanka, halkaisija 0.093 tuumaa Decop
€37.39 / yksikkö