VESTIL PKG-TSCS-75 valualumiiniteräsvanteiden kiristin/tiiviste/leikkuri, 1/2 tuuman - 3/4 tuuman koko | AG7XBK

VESTIL PKG-TSCS-75 valualumiiniteräsvanteen kiristin/tiiviste/leikkuri, koko 1/2 - 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XBK Malli: PKG-TSCS-75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,149.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteiden yhdistelmätyökalu
VäriKeltainen, musta
Hihnan leveydelle3/4 "- 1/2"
kahvan pituus10 "
Kahva materiaaliValettu alumiini
Korkeus11.5 "
Pituus15 "
MateriaaliValettu alumiini
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus11 1 / 2 "
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys4.06 "
Työkalun paino7.74 lbs.
TyyppiKiristin, tiiviste, leikkuri
KäytäTeräshihna
Leveys4.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.31
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriHihnan leveydellekokonaisleveysTyökalun painoTyyppiKäytäkahvan pituusHinta
VESTIL PKG-PTC Polykiristys/leikkaustyökalu, 3/8 tuumaa - 3/4 tuumaa leveä | AG7XBC PKG-PTC10 1 / 2 "Vihreä3/4 "- 3/8"2 5 / 8 "3 lbs.Kiristin, leikkuriPolyesteri, polypropeeninauha9.7 "€121.59
VESTIL PKG-TSCP-5 polyvannekiristin/tiiviste/leikkuri, 1/2 tuuman koko | AG7XBH PKG-TSCP-516 "Keltainen, hopea1 / 2 "4 1 / 4 "12 lbs.Kiristin, tiiviste, leikkuriPolyesteri, polypropeeninauha13 "€1,417.46
VESTIL PKG-TSCP-75 polyvannekiristin/tiiviste/leikkuri, 1/2-3/2 tuuman koko | AG7XBJ PKG-TSCP-7515 "Punamusta3/4 "- 1/2"4.07 "7.91 lbs.Kiristin, tiiviste, leikkuriTeräshihna10 "€2,393.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PKG-TSCS-75 valualumiiniteräsvanteen kiristin/tiiviste/leikkuri, koko 1/2 - 3/4 tuumaa
€2,149.01 / yksikkö