Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PKG-TSCP-75 polyvannekiristin/tiiviste/leikkuri, 1/2-3/2 tuuman koko | AG7XBJ

VESTIL PKG-TSCP-75 polyvannekiristin/tiiviste/leikkuri, koko 1/2-3/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XBJ Malli: PKG-TSCP-75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,393.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen yhdistelmätyökalu
VäriPunamusta
Hihnan leveydelle3/4 "- 1/2"
kahvan pituus10 "
Kahva materiaaliValettu alumiini
Korkeus11.75 "
Pituus15 "
MateriaaliValettu alumiini
MittayksikötJOKA
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Kokonaiskorkeus11 3 / 4 "
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys4.07 "
Työkalun paino7.91 lbs.
TyyppiKiristin, tiiviste, leikkuri
KäytäTeräshihna
Leveys4.07 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.34
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriHihnan leveydellekokonaisleveysTyökalun painoTyyppiKäytäkahvan pituusHinta
VESTIL PKG-PTC Polykiristys/leikkaustyökalu, 3/8 tuumaa - 3/4 tuumaa leveä | AG7XBC PKG-PTC10 1 / 2 "Vihreä3/4 "- 3/8"2 5 / 8 "3 lbs.Kiristin, leikkuriPolyesteri, polypropeeninauha9.7 "€121.59
VESTIL PKG-TSCP-5 polyvannekiristin/tiiviste/leikkuri, 1/2 tuuman koko | AG7XBH PKG-TSCP-516 "Keltainen, hopea1 / 2 "4 1 / 4 "12 lbs.Kiristin, tiiviste, leikkuriPolyesteri, polypropeeninauha13 "€1,417.46
VESTIL PKG-TSCS-75 valualumiiniteräsvanteiden kiristin/tiiviste/leikkuri, 1/2 tuuman - 3/4 tuuman koko | AG7XBK PKG-TSCS-7515 "Keltainen, musta3/4 "- 1/2"4.06 "7.74 lbs.Kiristin, tiiviste, leikkuriTeräshihna10 "€2,149.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PKG-TSCP-75 polyvannekiristin/tiiviste/leikkuri, koko 1/2-3/2 tuumaa
€2,393.87 / yksikkö