VESTIL PKG-TSCP-5 polyvannekiristin/tiiviste/leikkuri, 1/2 tuuman koko | AG7XBH

VESTIL PKG-TSCP-5 polyvannekiristin/tiiviste/leikkuri, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7XBH Malli: PKG-TSCP-5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,417.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen yhdistelmätyökalu
VäriKeltainen, hopea
Hihnan leveydelle1 / 2 "
kahvan pituus13 "
Kahva materiaaliValettu alumiini
Korkeus5.5 "
Pituus16 "
MateriaaliValettu alumiini
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus5 1 / 2 "
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys4 1 / 4 "
Työkalun paino12 lbs.
TyyppiKiristin, tiiviste, leikkuri
KäytäPolyesteri, polypropeeninauha
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriHihnan leveydellekokonaisleveysTyökalun painoTyyppiKäytäkahvan pituusHinta
VESTIL PKG-PTC Polykiristys/leikkaustyökalu, 3/8 tuumaa - 3/4 tuumaa leveä | AG7XBC PKG-PTC10 1 / 2 "Vihreä3/4 "- 3/8"2 5 / 8 "3 lbs.Kiristin, leikkuriPolyesteri, polypropeeninauha9.7 "€121.59
VESTIL PKG-TSCP-75 polyvannekiristin/tiiviste/leikkuri, 1/2-3/2 tuuman koko | AG7XBJ PKG-TSCP-7515 "Punamusta3/4 "- 1/2"4.07 "7.91 lbs.Kiristin, tiiviste, leikkuriTeräshihna10 "€2,393.87
VESTIL PKG-TSCS-75 valualumiiniteräsvanteiden kiristin/tiiviste/leikkuri, 1/2 tuuman - 3/4 tuuman koko | AG7XBK PKG-TSCS-7515 "Keltainen, musta3/4 "- 1/2"4.06 "7.74 lbs.Kiristin, tiiviste, leikkuriTeräshihna10 "€2,149.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PKG-TSCP-5 polyvannekiristin/tiiviste/leikkuri, 1/2 tuuman koko
€1,417.46 / yksikkö